Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil 11 bar, AG 3/8', DN 8 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsventil 11 bar, AG 3/8', DN 8 Messing
Artikel-Nr.:
     C6014-12007
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12007
EAN/GTIN:
     9004853120077
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 11 bar
sicherheitsventil
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g3/8
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,35*
    € 44,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.