Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impuls-Multifunktions-Schweissanlage SYNSTAR 330 TC, Art 386 Kompaktgerät inkl. Transportwagen, Massekabel 50 qmm/3,5 m mit Klemme, 4-Rollen-Drahtvorschub Rollen Ø30mm für 0,6/0...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impuls-Multifunktions-Schweissanlage
Impuls-Multifunktions-Schweissanlage
Artikel-Nr.:
     C6014-14704
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     14704
EAN/GTIN:
     9004853147043
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel für schweißanlagen
    Weitere Informationen:
    Materialstärke:
    0,8 - 12 mm
    Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser:
    0,8 - 1,2 mm
    Schweißspannung-Einstellbereich:
    14,5 - 30,5 V
    Aluminiumdraht-Durchmesser:
    1,0 - 1,2 mm
    Schweißdraht-Rollendurchmesser:
    200 / 300 mm
    Schweißdraht-Rollengewicht:
    5/15 kg
    MIG-Lötdurchmesser:
    0,8 - 1,2 mm
    Einschaltdauer bei 40 °C:
    270 A
    Schweißstrom-Einstellbereich:
    15 - 330 A
    Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
    13 / 50 Ø / mm²
    Drahtvorschubgeschwindigkeit:
    22 m/min
    Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
    40 / 330 % / A
    Max. Leistungsaufnahme:
    12,4 kVA
    Netzanschluss / Phasen:
    400 / 3 V / ~
    Netzfrequenz:
    50 Hz
    Netzabsicherung träge:
    16 AT
    Schutzart (IP):
    23 S
    Vorschubantrieb:
    4 Rollen
    Anschlussstecker:
    CEE 16 A
    Breite:
    510 mm
    Tiefe:
    1022 mm
    Höhe:
    960 mm
    Gewicht:
    72 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    SYNSTAR 330 TC & 330 TS SYNERGIC:
    Die neuen SYNSTAR 330 TC und TS sind dreiphasige Multiprozes
    Mit dieser Stromquelle können zwei verschiedene Schlauchpake:
    - Die luftgekühlten orig. BINZEL Schlauchpaket MB EVO 36<br/
    LCD-TOUCH-Display:
    Das LCD-TOUCH-Display ermöglicht die schnelle und intuitive
    Serienausstattung:
    - SYNSTAR 330 TC<br/>- Masseklemme mit 3,5 m Massekabel 50 m
    Einsatzbeispiele:
    - Maschinenbau<br/>- Anlagenbau<br/>- Behälterbau<br/>- Stah
    Materialien:
    - Stahl<br/>- CrNi<br/>- Alu<br/>- MIG-Hartlöten<br/>- Fülld
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.080,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.390,94*
    € 5.225,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.301,87*
    € 5.119,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.169,35*
    € 4.961,53
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 4.127,66*
    € 4.911,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.111,95*
    € 4.893,22
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 4.091,38*
    € 4.868,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4.080,64*
    € 4.855,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.