Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen-Tischbohrmaschine Modell KBM 25 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen-Tischbohrmaschine Modell KBM 25 TN
Keilriemen-Tischbohrmaschine Modell KBM 25 TN
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-16024
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16024
EAN/GTIN:
     9004853160240
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
    Weitere Informationen:
    Bohrleistung in Stahl:
    25 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 3
    Drehzahlbereich:
    100 - 2000 UpM
    Drehzahlstufen:
    16
    Pinolenhub:
    80 mm
    Säulen-Durchmesser:
    80 mm
    T-Nuten, Breite:
    16 mm
    Bohrtischhub:
    360 mm
    Spindelausladung:
    195 mm
    Bohrtisch schwenkbar:
    ± 45 °
    Bohrtisch drehbar:
    ± 180 °
    Pinolenabstand Tisch:
    110 - 470 mm
    Bohrtischfläche:
    300x310 mm
    Motorleistung:
    1100 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Kubatur:
    300x310x680 mm
    Grundplattenfläche (lxb):
    285x495 mm
    Höhe (gesamt):
    1150 mm
    Gewicht:
    72 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Kompakte Profi-Tischbohrmaschinen:
    Die kompakten Tischbohrmaschinen KBM 13 TN, 16 TN und 25 TN
    So bohren Profis:
    1. Bohrerauswahl: Für Metalle: Metallbohrer aus Hochleistung
    Serienausstattung:
    - Schnellspannbohrfutter B 16. 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 642,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 741,01*
    € 881,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 686,14*
    € 816,51
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 679,28*
    € 808,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 657,02*
    € 781,85
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 655,38*
    € 779,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 646,77*
    € 769,66
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 646,71*
    € 769,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 642,49*
    € 764,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.