Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBM 13 TN SET-Aktion bestehend aus: 1 Stk.Keilriemen-Tischbohrmaschine Modell KBM 13 TN Art.Nr. 16019 1 Stk. Maschinenschraubstock 3' Art.Nr. 88141 2 Stk. Spannschrauben 16 mm A...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBM 13 TN SET-Aktion
KBM 13 TN SET-Aktion
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-16030
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16030
EAN/GTIN:
     9004853160301
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Normalkeilriemen
    Weitere Informationen:
    Bohrleistung in Stahl:
    13 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 2
    Drehzahlbereich:
    500 - 2500 UpM
    Drehzahlstufen:
    5
    Pinolenhub:
    60 mm
    Säulen-Durchmesser:
    60 mm
    T-Nuten, Breite:
    16 mm
    Bohrtischhub:
    230 mm
    Spindelausladung:
    127 mm
    Bohrtisch schwenkbar:
    ± 45 °
    Bohrtisch drehbar:
    ± 180 °
    Pinolenabstand Tisch:
    60 - 290 mm
    Bohrtischfläche:
    197x197 mm
    Motorleistung:
    550 W
    Netzanschluss:
    230/50 V/Hz
    Kubatur:
    197x197x290 mm
    Grundplattenfläche (lxb):
    210x340 mm
    Höhe (gesamt):
    850 mm
    Gewicht:
    30 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Kompakte Profi-Tischbohrmaschinen:
    Die kompakten Tischbohrmaschinen KBM 13 TN, 16 TN und 25 TN
    So bohren Profis:
    1. Bohrerauswahl: Für Metalle: Metallbohrer aus Hochleistung
    Serienausstattung:
    - Schnellspannbohrfutter B 16. 1 - 13 mm<br/>- LED-Beleuchtu
    Set-Ausstattung:
    - KBM 13 TN<br/>- Maschinenschraubstock 3' / 75 mm<br/>- 2 S
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 383,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 430,00*
    € 511,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 400,13*
    € 476,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 394,61*
    € 469,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 383,22*
    € 456,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.