Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBM 16 T VARIO SET-Aktion bestehend aus: 1 Stk.Keilriemen-Tischbohrmaschine Modell KBM 16 T VARIO Art. Nr. 16026 1 Stk. Schraubstock 3' / 75 mm Art.Nr. 88141 2 Stk.Spannschraube...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBM 16 T VARIO SET-Aktion
KBM 16 T VARIO SET-Aktion
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-16036
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16036
EAN/GTIN:
     9004853160363
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Spannschraube
  • Bedienhebel für Drehzahleinstellung
  • Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe
  • Teleskopbohrfutterschutz CE
  • LED-Lampe im Bohrkopf integriert
  • Rechtslauf
  • Inkl. Laser-Bohranzeige
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
16 mm
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 2
Drehzahlbereich:
340 - 2200 UpM
Drehzahlstufen:
stufenlos
Pinolenhub:
90 mm
Säulen-Durchmesser:
60 mm
T-Nuten, Breite:
14 mm
Bohrtischhub:
275 mm
Spindelausladung:
150 mm
Bohrtisch schwenkbar:
± 45 °
Bohrtisch drehbar:
± 180 °
Pinolenabstand Tisch:
360 mm
Bohrtischfläche:
243x243 mm
Motorleistung:
550 W
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Kubatur:
195x195x360 mm
Grundplattenfläche (lxb):
250x415 mm
Höhe (gesamt):
910 mm
Gewicht:
42 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Superschlanke Profi-Säulenbohrmaschine 550 W:
Mit einem Pinolenabstand zum Bohrtisch von 360 mm ermöglicht
So bohren Profis:
1. Bohrerauswahl: Für Metalle: Metallbohrer aus Hochleistung
Serienausstattung:
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
Set-Aktion für scharfe Rechner:
- KBM 16 T Vario & 25 S Vario<br/>- Maschinenschraubstock 3'
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.