Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austreibkeil MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austreibkeil MK 4
Austreibkeil MK 4
Artikel-Nr.:
     C6014-16075
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16075
EAN/GTIN:
     9004853160752
Suchbegriffe:
Ausdrehkopf
Plan- und Ausdrehkopf
Austreiber
Konusaustreiber
    Weitere Informationen:
    Länge:
    225 mm
    Breite:
    30 mm
    Keillänge:
    180 mm
    Keilhöhe:
    10 mm
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Mechanische Austreibkeile:
    Ein Schlag genügt für das Austreiben eines Werkzeugs mit Aus
    Weitere Suchbegriffe: austreiber mk4, austreiber
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    16073
    ab € 6,64*
    Ähnlich
    ELMAG
    16074
    ab € 8,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.