Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Wendeplatte ALU APGT 100304 PDER LT 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Wendeplatte ALU
HM-Wendeplatte ALU
Artikel-Nr.:
     C6014-17205
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     17205
EAN/GTIN:
     9004853172052
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
  • Material: Aluminium (>8%Si)
Weitere Informationen:
Type:
LT 05
Radius:
0.4 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.