Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Aufsteckfräsdorn DIN 228 MK 4, Aufnahme 27mm (Typ 7430) für Fräser mit Längs- und Quernut nach DIN 138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Aufsteckfräsdorn DIN 228
Kombi-Aufsteckfräsdorn DIN 228
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-17238
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     17238
EAN/GTIN:
     9004853172380
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Dorne DIN 2080
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 228
  • Spitzenqualität mit hoher Zugfestigkeit
  • Gesenkgeschmiedeter, legierter Einsatzstahl
  • Gehärtet und geschliffen, brüniert
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Mit Anzugsgewinde
  • Mit Fräser-Schraubfixierung
Weitere Informationen:
Abmessungen D:
27 mm
Abmessungen L:
21 mm
Abmessungen W:
12 mm
Anzugsgewinde:
M16
Gewicht:
1.37 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Hochwertige Kombi-Aufsteckfräsdorne für Fräser mit Längs- un
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
17231
ab € 47,06*
Ähnlich
ELMAG
17237
ab € 66,40*
Ähnlich
ELMAG
17250
ab € 172,31*
Ähnlich
ELMAG
17266
ab € 63,53*
Ähnlich
ELMAG
17267
ab € 83,73*
Ähnlich
ELMAG
17265
ab € 63,59*
Ähnlich
ELMAG
17210
ab € 136,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.