Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkompressor ÖLFREI SILVERSTONE 2 12 V., 5 lt. Kessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkompressor ÖLFREI SILVERSTONE 2 12 V., 5 lt. Kessel
Spezialkompressor ÖLFREI SILVERSTONE 2 12 V., 5 lt. Kessel
Artikel-Nr.:
     C6014-21208
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21208
EAN/GTIN:
     9004853212086
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    30 l/min
    Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
    Ja
    Ansaugleistung:
    95 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    8 bar
    Behältervolumen:
    5 l
    Motornennleistung:
    0,45 / - kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    12 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    72 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    2600 UpM
    Länge:
    410 mm
    Breite:
    150 mm
    Höhe:
    390 mm
    Gewicht:
    11 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Spezialkompressoren Serie ÖLFREI mit ölfreiem Aggregat und 1:
    Die Serie 12/24 Volt sind Spezialkompressoren für den mobile
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 537,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 602,17*
    € 716,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 594,15*
    € 707,04
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 592,96*
    € 705,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 570,30*
    € 678,66
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 568,88*
    € 676,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 553,56*
    € 658,74
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 553,51*
    € 658,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 537,18*
    € 639,24
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    21205
    ab € 988,66*
    Ähnlich
    ELMAG
    21206
    ab € 1.275,93*
    Ähnlich
    ELMAG
    21207
    ab € 1.281,88*
    Ähnlich
    ELMAG
    21212
    ab € 463,25*
    Ähnlich
    ELMAG
    21211
    ab € 464,83*
    Ähnlich
    ELMAG
    21209
    ab € 534,18*
    Ähnlich
    ELMAG
    21210
    ab € 218,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.