Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor 'ölfrei' Serie BOY 460/10/20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor 'ölfrei' Serie BOY 460/10/20 W
Kompressor 'ölfrei' Serie BOY 460/10/20 W
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21232
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21232
EAN/GTIN:
     9004853212321
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Ölfreier Spezial-Kompressor mit innovativer Technik
  • Nahezu wartungsfrei
  • Höchste Zuverlässigkeit und Effizienz
  • Praktischer Baustellen- und Handwerkskompressor mit geringem Gewicht
  • Lufträder für flexiblen Einsatz
  • Spezielles, bewährtes Ventilsystem - weitere Absenkung der Lufttemperatur
  • Speziell entwickelte Zylinder für extrem langlebigen Betrieb
  • Für Produktionsabläufe, bei denen saubere ölfreie Druckluft benötigt wird
  • Schnellläufer - dadurch enorme Luftleistung
  • Inkl. CONDOR-Druckschalter, ELMAG-Filter-Druckminderer & 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
240 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
460 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Nein
Type:
Elektromotor
Behältervolumen:
20 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
1,8 / 2 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
75 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
2700 UpM
Länge:
470 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
870 mm
Gewicht:
34 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Kompakt - handlich - BOY:
Neue revolutionäre Kompressorreihe BOY 330/460 mit innovativ
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 725,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,79*
€ 949,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,74*
€ 943,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,95*
€ 909,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,59*
€ 886,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,38*
€ 863,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
21200
ab € 608,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.