Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltisch mit Drehteller Ø 500mm PAL-7TR für Modell PAL 2N / 2N D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltisch mit Drehteller Ø 500mm
Rolltisch mit Drehteller Ø 500mm
Artikel-Nr.:
     C6014-21362
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21362
EAN/GTIN:
     9004853213625
Suchbegriffe:
Rolltisch-Sandstrahlkabine
Sandstrahlkabinen-Rolltisch
Sandstrahlkabinenrolltisch
Sandstrahlkabine
  • Aufsatz für den Ladetisch für freies, komfortables Drehen von Werkstücken in der Strahlkabine, ideal für schwere Teile
  • Ø 500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlkabine
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,49*
€ 759,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,96*
€ 750,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,88*
€ 706,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,21*
€ 691,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,85*
€ 680,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21368
ab € 7.495,83*
Zubehör
ELMAG
21351
ab € 5.440,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.