Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladetisch mit Kurbel, Länge 1200mm für Modell PAL 3L / 3L D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladetisch mit Kurbel, Länge 1200mm
Ladetisch mit Kurbel, Länge 1200mm
Artikel-Nr.:
     C6014-21366
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21366
EAN/GTIN:
     9004853213663
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
Sandstrahlkabinen-Ladetisch
sandstrahlkabine elmag
sandstrahlkabine
  • Ideales Handling von Werkstücken, einfaches Be- und Entladen der Strahlkabinen
  • Werkstück auf Drehteller absetzen, in der Strahlkabine positionieren und während der Bearbeitung drehen und verschieben
  • Länge 1.200 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.635,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,39*
€ 2.057,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,54*
€ 2.046,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,45*
€ 1.992,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,21*
€ 1.963,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,90*
€ 1.946,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21369
ab € 8.423,84*
Zubehör
ELMAG
21352
ab € 6.368,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.