Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Sandstrahlkabine Modell PAL-2N D 24 lt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druck-Sandstrahlkabine
Druck-Sandstrahlkabine
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21368
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21368
EAN/GTIN:
     9004853213687
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
sandstrahlkabine elmag
sandstrahlkabine
  • Mit Druckreduzuierung zur Einstellung der Strahlmittelgeschwindigkeit
  • Exakte Einstellung der Strahlwirkung auf Metalle, Glas etc.
  • Gleichermaßen gut geeignet für Blankreinigen und Oberflächenpolieren
  • Professionelle Oberflächenveredelung mittels Kugelstrahlgut
  • Dank Strahloptimierung ideal für die Serienproduktion
  • Strahlkabine PAL 2N, 3L oder 4XL
  • Gummischutzauskleidung der Strahlkabine
  • Zyklonabscheider für Strahlmittel
  • Geprüfter Drucktank 24 Liter
  • Druckreduzierung für Feineinstellung
  • Optional: Feinstaub-Filterschrank PAL-6AF notwendig!
  • Max. Werkstückgröße ca. 50 x 70 x 50 cm
  • Arbeitsdruck von 1,5 bis max. 8 bar
  • Mit hoch belastbarer Wolframkarbid-Strahldüse UG-1
  • Sicherheits-Fußpedal (Start-Stop)
Weitere Informationen:
Tankinhalt:
24 l
Arbeitsdruck:
1,5 - 8 bar
Luftbedarf bei 6 bar Venturidüse UG-1/3 mm:
470 l/min
Luftbedarf bei 6 bar Venturidüse UG-1/4 mm:
850 l/min
Luftbedarf bei 6 bar Venturidüse UG-1/5 mm:
1500 l/min
Luftbedarf bei 6 bar Venturidüse UG-1/6 mm:
2600 l/min
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Kabinenraum:
60x88x78 cm
Abmessungen:
1150x980x1900 mm
Gewicht:
150 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Mehr Power in der Oberflächenreinigung und -veredelung:
PAL D Druckstrahlsysteme verfügen, im Vergleich mit Injektor
PAL Sandstrahlkabinen Verwendung:
PAL Sandstrahlkabinen sind für die Verwendung von allen hand
Druckstrahlverfahren:
Beim Druckstrahlverfahren wird das Strahlmittel aus einem Dr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.918,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.023,95*
€ 9.548,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.987,94*
€ 9.505,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.920,09*
€ 9.424,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.918,84*
€ 9.423,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42062
ab € 5,64*
Zubehör
ELMAG
21359
ab € 1.180,99*
Zubehör
ELMAG
21443
ab € 183,13*
Zubehör
ELMAG
21461
ab € 74,73*
Zubehör
ELMAG
21463
ab € 202,58*
Zubehör
ELMAG
32077
ab € 39,37*
Zubehör
ELMAG
32079
ab € 17,58*
Zubehör
ELMAG
21462
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.