Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Sandstrahlkabine
>
Artikel
Druck-Sandstrahlkabine Modell PAL-4XL D 24 lt.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-21370
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
21370
EAN/GTIN:
9004853213700
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
sandstrahlkabine elmag
sandstrahlkabine
Mit Druckreduzuierung zur Einstellung der Strahlmittelgeschwindigkeit
Exakte Einstellung der Strahlwirkung auf Metalle, Glas etc.
Gleichermaßen gut geeignet für Blankreinigen und Oberflächenpolieren
Professionelle Oberflächenveredelung mittels Kugelstrahlgut
Dank Strahloptimierung ideal für die Serienproduktion
Strahlkabine PAL 2N, 3L oder 4XL
Gummischutzauskleidung der Strahlkabine
Zyklonabscheider für Strahlmittel
Geprüfter Drucktank 24 Liter
Druckreduzierung für Feineinstellung
Optional: Feinstaub-Filterschrank PAL-6AF notwendig!
Max. Werkstückgröße ca. 90 x 130 x 70 cm
Arbeitsdruck von 1,5 bis max. 8 bar
Mit hoch belastbarer Wolframkarbid-Strahldüse UG-1
Sicherheits-Fußpedal (Start-Stop)
Weitere Informationen:
Tankinhalt:
24 l
Arbeitsdruck:
1,5 - 8 bar
Luftbedarf bei 6 bar Venturidüse UG-1/3 mm:
470 l/min
Luftbedarf bei 6 bar Venturidüse UG-1/4 mm:
850 l/min
Luftbedarf bei 6 bar Venturidüse UG-1/5 mm:
1500 l/min
Luftbedarf bei 6 bar Venturidüse UG-1/6 mm:
2600 l/min
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Kabinenraum:
110x148x80 cm
Abmessungen:
1500x1500x1900 mm
Gewicht:
330 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Mehr Power in der Oberflächenreinigung und -veredelung:
PAL D Druckstrahlsysteme verfügen, im Vergleich mit Injektor
PAL Sandstrahlkabinen Verwendung:
PAL Sandstrahlkabinen sind für die Verwendung von allen hand
Druckstrahlverfahren:
Beim Druckstrahlverfahren wird das Strahlmittel aus einem Dr
... >
Sandstrahlgeräte
>
Granulatstrahlgeräte Serie PAL
>
PAL Serie D
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.729,65*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.838,02*
€ 12.897,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.806,68*
€ 12.859,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.729,65*
€ 12.768,28
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausblaspistole Gummi
ELMAG
42062
ab € 5,64*
Zubehör
Kabinen-Gummiauskleidung als Verschleißschutz für PAL-2N,3L u. 4XL
ELMAG
21359
ab € 1.180,99*
Zubehör
Pistolengriff Mod. P/5 für PAL (Injektor-System)
ELMAG
21443
ab € 183,13*
Zubehör
Schutzglas (Polycarbon) für alle PAL-Modelle (590x325 mm)
ELMAG
21461
ab € 74,73*
Zubehör
Staubsack zu Zylkon für Modell PAL 1/2/3/4
ELMAG
21463
ab € 202,58*
Zubehör
Strahlgranulat 0,2 bis 1,0 mm / 25 kg (Sack)
ELMAG
32077
ab € 39,37*
Zubehör
Strahlgranulat 0,2 bis 1,0 mm / 5 kg (Kübel)
ELMAG
32079
ab € 17,58*
Zubehör
Vorsatz-Glasscheibe 2 mm für alle PAL-Modelle (590x325 mm)
ELMAG
21462
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen