| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-21601 Herst.-Nr.: 21601 EAN/GTIN: 9004853216015 |
| |
|
| | |
| - Kompakt-Strahlgerät zum Arbeiten mit Kleinkompressoren
- Optimal für die KFZ-Aufbereitung, tägliche Reinigung von Produktionsanlagen, Elektronikbauteilen, Kleingeräten und Maschinen, ...
- Fast kein Lärm: Bei geringem Arbeitsdruck bzw. geringer Luftmenge
ist es sogar möglich, ohne Gehörschutz zu arbeiten - Höhe (mit Handgriff in Niedrigstellung): 610 mm
- Höhe (mit Handgriff in Höchststellung): 895 mm
- Kapazität Trockeneisbehälter: 8 kg
- Regelbarer Trockeneisverbrauch: 10 bis 30 kg / STunde
- Arbeitsdruck: 2 bis 12 bar
- Luftverbrauch: 500 - 2.000 l/min
- Im Lieferumfang enthalten: Schlauchpaket (4 bzw. 5 m) inkl. Düse 3 und 5 mm
- Gewicht: 29 kg
Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 8 kg | Trockeneisverbrauch: | 10 - 30 kg/h | Arbeitsdruck: | 2 - 12 bar | Pelletgröße (3 / 5 mm Flachdüse): | 2,2 mm oder kleiner / 3 mm oder kleiner | Luftverbrauch: | 500 - 2000 l/min | Luftanschluss: | IG 1/2 Zoll | Netzanschluss: | 230/50 V/Hz | Schlauchpaketlänge: | 5 m | Länge x Breite: | 550 x 480 mm | Höhe: | 895 mm | Gewicht: | 29 kg | Ursprungsland: | ES | Paketdiensfähig: | NEIN | Anwendungsbeispiel Fahrzeugbranche: | Hier geht's zum Video: <a href='https://www.youtube.com/watc | Produktbeschreibung: | Das Trockeneis-Strahlgerät DRY-ICE 2 ist die richtige Wahl f | Die erforderliche Luftleistung: | Einer der wichtigsten Vorteile des DRY-ICE 2 – abgesehen vom | Fast kein Lärm: | Mit der DRY-ICE 2 ist es auch möglich, Trockeneisreinigungen | Düsen & Strahlschlauch: | Die Standard-Aluminiumdüsen mit 3 und 5 mm sind so konstruie |
|
| | |
| | | |
| |