Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockeneis Strahlanlage IBL 3000 2-16 bar / ab 1,0 - 15,0 m³ Luftleistung 25 kg Behältervolumen Eis-Verbrauch: 25-90 kg/h komplett mit 7 Meter Schlauchpaket, Strahlpistole und 1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockeneis Strahlanlage IBL 3000
Trockeneis Strahlanlage IBL 3000
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21710
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21710
EAN/GTIN:
     9004853217104
Suchbegriffe:
Trockeneis-Strahlgerät
trockeneis strahlgerät
  • Große Luftreifen für komfortablen Transport
  • 1 Zoll Luftstrom durch alle Bauteile sorgt für großen Luftdurchlass
  • Alle Komponenten sind hochwertige FESTO-Bauteile
Weitere Informationen:
Füllmenge:
25 kg
Trockeneisverbrauch:
20 - 90 kg/h
Arbeitsdruck:
2 - 16 bar
Pelletgröße (3 / 5 mm Flachdüse):
2,2 mm oder kleiner / 3 mm oder kleiner
Luftverbrauch:
1000 - 15000 l/min
Schlauchpaketlänge:
7 m
Länge x Breite:
780 x 400 mm
Höhe:
1110 mm
Gewicht:
80 kg
Ursprungsland:
ES
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktvideo:
Hier geht's zum Produktvideo: <a href='https://www.youtube.c
Anwendungsbeispiel Fahrzeugbranche:
Hier geht's zum Video: <a href='https://www.youtube.com/watc
Trockeneisstrahlgerät - IBL 3000:
Die IBL 3000 wurde in enger Zusammenarbeit mit professionell
Behältervolumen:
Schmaler bedeutet nicht einen kleineren Trockeneisbehälter.
Einfachheit und Robustheit:
Betrieb und Bewegung eines Gerätes in engen Räumen bedeutet
Serienausstattung:
- 7m Strahlschlauch (Verlängerung optional erhältlich)<br/>-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15.314,26*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.368,34*
€ 18.288,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.336,91*
€ 18.250,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.314,26*
€ 18.223,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.