Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulatstrahlbox Modell SB 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Granulatstrahlbox
Granulatstrahlbox
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-32075
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32075
EAN/GTIN:
     9004853320750
  • Stahlblechbox mit aufklappbarer Abdeckung
  • Schlagfeste Sichtscheibe
  • Integrierte Granulatstrahlpistole
  • Handlöcher mit integrierten Schutzhandschuhen
  • Außen schaltbare Beleuchtung
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6 - 8 bar
Strahldüsen-Ø:
5 - 7 mm
Luftbedarf:
250 l/min
Abmessungen:
510x770x720 mm
Gewicht:
27 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
Preiswert, umweltschonden, staubfrei:
Preiswerte Lösung für umweltschonende, staubfreie Teilereini
Injektorstrahlverfahren:
Beim Injektorstrahlverfahren wird das Strahlmittel nach dem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,45*
€ 647,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 543,35*
€ 646,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,83*
€ 610,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 512,32*
€ 609,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,64*
€ 596,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 501,13*
€ 596,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32077
ab € 39,23*
Zubehör
ELMAG
32079
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.