Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole Turbo Modell PA-CV 'SOFT TOUCH'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausblaspistole Turbo
Ausblaspistole Turbo
Artikel-Nr.:
     C6014-32089
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32089
EAN/GTIN:
     9004853320897
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Robuster Metallkörper mit Soft-Touch-Gmumierung
  • Turbo-Venturi-Düse ur ERhöhung der Luftmenge
  • Inkl. Euro-Stecknippel
  • Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle
  • Lufteingang IG 1/4“ (serienmäßig inkl. Stecknippel)
  • Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Medium:
Gefilterte Druckluft
Max. Betriebsdruck:
10 bar
empfohlener Arbeitsdruck:
2 - 6 bar
Betriebstemperatur:
-10 bis +50 °C
Anschlussgewinde Eingang:
IG 1/4 Zoll
Anschlussgewinde Ausgang (Düse):
IG M12 x 1,25
Gehäuse:
Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
Hebel:
Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
Dichtung:
NBR, PU
Gewicht (ohne Düse und Stecknippel):
0,15 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Dosierbare Blaspistolen - Intuitiv dosierbar:
Unser Sortiment an Blaspistolen umfasst Modelle aus Aluminiu
Material:
- Gehäuse Aluminium gschmiedet, farblos eloxiert<br/>- Hebel
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32087
ab € 19,80*
Ähnlich
ELMAG
32212
ab € 15,99*
Ähnlich
ELMAG
32220
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.