Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole 'PA' Polyamid, mit Düse d=1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausblaspistole 'PA'
Ausblaspistole 'PA'
Artikel-Nr.:
     C6014-32251
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32251
EAN/GTIN:
     9004853322518
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Die klassische Blaspistole
  • Glaskugelverstärkter Polyamid (besonders robust)
  • gut dosierbar durch langen Hebel
  • Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle
  • Lufteingang IG 1/4“ (serienmäßig inkl. Stecknippel)
  • Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Medium:
Gefilterte Druckluft
Max. Betriebsdruck:
10 bar
empfohlener Arbeitsdruck:
2 - 6 bar
Betriebstemperatur:
-10 bis +50 °C
Anschlussgewinde Eingang:
IG 1/4 Zoll
Anschlussgewinde Ausgang (Düse):
IG M12 x 1,25
Gehäuse:
Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
Hebel:
Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
Dichtung:
NBR, PU
Gewicht (ohne Düse und Stecknippel):
0,15 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Dosierbare Blaspistolen - Intuitiv dosierbar:
Unser Sortiment an Blaspistolen umfasst Modelle aus Aluminiu
Material:
- Gehäuse Aluminium gschmiedet, farblos eloxiert<br/>- Hebel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32257
ab € 19,92*
Ähnlich
ELMAG
32258
ab € 18,89*
Ähnlich
ELMAG
32256
ab € 19,51*
Ähnlich
ELMAG
32253
ab € 23,88*
Ähnlich
ELMAG
32254
ab € 27,72*
Ähnlich
ELMAG
32252
ab € 16,94*
Ähnlich
ELMAG
32255
ab € 21,10*
Ähnlich
ELMAG
32250
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.