Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkupplung JWL Serie 520 DN 7,8, AG 3/8' BSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkupplung JWL Serie 520
Stahlkupplung JWL Serie 520
Artikel-Nr.:
     C6014-41202
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41202
EAN/GTIN:
     9004853412028
  • Nenndurchfluss 1.900 Nl/min (bei 6 bar Vordruck und Druckabfall 0,6 bar)
  • Max. Betriebsdruck (p1) / Sprengdruck 35 bar / 150 bar
  • Betriebstemperatur -20°C bis +60°C
  • Einbaulage beliebig
  • Durchflussrichtung vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung
Weitere Informationen:
Länge (gesamt):
60 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
13 mm
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
Stahlkupplungen JWL Serie 520 - DN 7,8:
Robuste und schlagfeste HEAVY-DUTY Kupplung. Alle Kupplungen
Material:
- Gehäuse/Anschlussstück Stahl eloxiert<br/>- Kugelhalter St
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41204
ab € 14,08*
Ähnlich
ELMAG
41200
ab € 14,10*
Ähnlich
ELMAG
41210
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.