Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole JWL Classic, Rohr Ø8x100 mm gebogen + Gummidüse, inkl. Stecknippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausblaspistole JWL Classic, Rohr Ø8x100 mm
Ausblaspistole JWL Classic, Rohr Ø8x100 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-41305
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41305
EAN/GTIN:
     9004853413056
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Rohr-Ø 8x100mm
  • gerade
  • gebogen
  • mit Gummidüse
  • inkl Stecknippel
  • Medium: gefilterte Druckluft
  • schützt gegen Kratzer und Schrammen
  • Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
  • Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
  • Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4'
  • Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
290/380 l/min
Geräuschpegel:
84/85 dB(A)
Blaskraft Abstand 150 mm (8mm/8bar):
3,92 N
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8 hr:
Ja
EU-Lärmrichtlinie 2003/10/CE max. 85 dB:
Ja
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG JWL Blaspistolen - Stark & schlagfest:
Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemar
Material:
- Handgriff und Abzug aus Acetalkunststoff<br/>- Ventil aus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
41351
ab € 8,57*
Zubehör
ELMAG
41352
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.