| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-41314 Herst.-Nr.: 41314 EAN/GTIN: 9004853413148 |
| |
|
| | |
| - Rohr-Ø 8x100mm
- Rohr-Ø 8x1.000mm
- gerade
- gerade
- inkl Stecknippel
- inkl Stecknippel
- Medium: gefilterte Drucklust
- Medium: gefilterte Druckluft
- Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
- Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4'
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4'
- Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g
- Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g
Weitere Informationen: | | Luftverbrauch: | 290/380 l/min | Geräuschpegel: | 84/85 dB(A) | Blaskraft Abstand 150 mm (8mm/8bar): | 3,92 N | Max. Arbeitsdruck: | 16 bar | OSHA 1910.95 (b) Max. 90 dB 8 hr: | Ja | EU-Lärmrichtlinie 2003/10/CE max. 85 dB: | Ja | Ursprungsland: | DK | Paketdiensfähig: | Ja | ELMAG JWL Blaspistolen - Stark & schlagfest: | Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemar | Material: | - Handgriff und Abzug aus Acetalkunststoff<br/>- Ventil aus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |