Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterboden- und Hohlraumschutz-Pistole JWL mit Metallsaugrohr- u. Düse + Hohlraumschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterboden- und Hohlraumschutz-Pistole JWL
Unterboden- und Hohlraumschutz-Pistole JWL
Artikel-Nr.:
     C6014-41430
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41430
EAN/GTIN:
     9004853414305
Suchbegriffe:
Hohlraumpistole
Unterbodenschutz-Pistole
Unterbodenschutzpistole
hohlraumpistole
  • ,Max. Betriebsdruck 16 bar
  • Luftverbrauch mit Düse 380 l/min (bei 8 bar)
  • Luftverbrauch mit Schlauch 180 l/min (bei 8 bar)
  • Anschlussgewinde Eingang IG 1/4“
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG JWL Karosseriepistole:
ELMAG JWL Karosseriepistole sind für verschiedene Flüssigkei
Material:
- Handgriff und Abzug Acetalkunststoff<br/>- Ventil Acetalku
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42040
ab € 48,43*
Ähnlich
ELMAG
32450
ab € 124,59*
Ähnlich
ELMAG
32085
ab € 58,36*
Ähnlich
ELMAG
41410
ab € 79,68*
Ähnlich
ELMAG
42034
ab € 222,29*
Ähnlich
ELMAG
41332
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.