Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42166
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42166
EAN/GTIN:
     9004853421662
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Modernes, funktionelles Design
  • Robuste, schlagfeste Ausführung
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • Inkl. hochwertiger Stahlkupplung NW 7,8 mit Drehgelenk
  • Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen:
8 x 12 mm
Schlauchlänge:
15 m
Schlauchlänge Zuleitung:
2 m
Max. Arbeitsdruck:
15 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
5.5 kg
Konstruktion:
Kunststoff
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Druckluftschlauchs gegen Rücklauf.<br/>Um die
Schwenkbare Halterung:
Das schwenkbare Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelage
Schlauch-Führungsrollen:
Garantieren materialschonende, leichtgängige Schlauchführung
Plug-and-play:
ROLL AIR-Modelle sind mit JWL Stahlkupplungen und Stahlsteck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42160
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.