Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR 230/25
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42179
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42179
EAN/GTIN:
     9004853421792
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
  • TÜV- und GS-Prüfung
  • Mit Schuko-Stecker und Steckdose
  • Modernes, funktionelles Design
  • Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • Elektrische Spannung: 230 Volt
  • Kabelqualität: H05VV-F
  • Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²
  • Belastbarkeit aufgerollt: 800 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 2.000 Watt
  • Schutzklasse: IP 24
  • Inkl. Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabellänge:
25 m
Kabellänge Zuleitung:
1,3 m
Belastbarkeit aufgerollt:
800 W
Belastbarkeit abgerollt:
2000 W
Belastbarkeit:
2000 A
Schutzklasse:
24 IP
Überlastsicherung:
Ja | ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Über
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
8.3 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
ROLL ELECTRIC:
Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC vo
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.<br/>Um die Block
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42276
ab € 347,67*
Ähnlich
ELMAG
42285
ab € 418,72*
Ähnlich
ELMAG
42177
ab € 266,66*
Ähnlich
ELMAG
42176
ab € 363,42*
Ähnlich
ELMAG
42170
ab € 143,21*
Ähnlich
ELMAG
42175
ab € 283,49*
Ähnlich
ELMAG
42186
ab € 291,66*
Ähnlich
ELMAG
42187
ab € 417,93*
Ähnlich
ELMAG
42172
ab € 122,17*
Ähnlich
ELMAG
42171
ab € 169,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.