Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR 15, 8x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR 15
Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR 15
Artikel-Nr.:
     C6014-42181
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42181
EAN/GTIN:
     9004853421815
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches
  • Exakte Blockiervorrichtung
  • Inklusive Stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert
  • Im Vordergrund stehen hier: Funktion, Sicherheit, Qualität und UVP!
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen:
8 x 12 mm
Schlauchlänge:
15 m
Schlauchlänge Zuleitung:
3 m
Max. Arbeitsdruck:
15 bar
Abmessungen:
400x330x175 mm
Gewicht:
8 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Die Einstiegs-Aufroller mit einem TOP Preis- Leistungsverhäl:
Die Schlauchaufroller der Serie EUROREEL sind die perfekten
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42265
ab € 152,98*
Ähnlich
ELMAG
42267
ab € 206,03*
Ähnlich
ELMAG
42266
ab € 205,86*
Ähnlich
ELMAG
42293
ab € 111,35*
Ähnlich
ELMAG
42292
ab € 73,13*
Ähnlich
ELMAG
42297
ab € 166,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.