Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE 21, 10x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE 21
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE 21
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42182
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42182
EAN/GTIN:
     9004853421822
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Schlauchlänge 12 bzw. 21 Meter für eine effektive radiale Reichweite von 24 bzw. 42 Metern
  • Hohe Verarbeitungsqualität bürgt für lange Lebensdauer
  • Schwenkbare Konsole zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage
  • Schlauchqualität: Polyurethan
  • Sehr robuste Ausführungen
  • Ausführung mit Stahl-Kupplung HIGH-FLOW NW 7,8
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen:
10 x 15 mm
Schlauchlänge:
21 m
Max. Arbeitsdruck:
20 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Gewicht:
20 kg
Konstruktion:
sonstige
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Plug-and-play:
ROLL AIR-Modelle sind mit JWL Stahlkupplungen und Stahlsteck
ROLL AIR INDUSTRIE 12 und 21:
Die automatischen Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE 12 un
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,98*
€ 787,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,13*
€ 741,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 608,43*
€ 724,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,54*
€ 695,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 575,80*
€ 685,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,19*
€ 667,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 558,34*
€ 664,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,04*
€ 641,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42180
ab € 322,02*
Ähnlich
ELMAG
00820
ab € 219,99*
Ähnlich
ELMAG
42190
ab € 330,45*
Ähnlich
ELMAG
42248
ab € 308,54*
Ähnlich
ELMAG
42247
ab € 284,72*
Ähnlich
ELMAG
42242
ab € 170,27*
Ähnlich
ELMAG
42245
ab € 192,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.