| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6014-42192 Herst.-Nr.: 42192 EAN/GTIN: 9004853421921 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zulässiger Arbeitsdruck bis 200 bar
- Offene Bauart, Schlauch-Umlenkrollen
- Konsole für Boden-, Wand- oder Deckenmontage
- Gestell aus lackiertem Stahl mit ABS-Kunststofftrommel
- Einsatztemperatur bis 150 °C
- Erhältlich ohne oder mit 15 m Hochdruckschlauch 3/8“
- Eingang/Ausgang: AG 1/2“ / IG 1/2“
- Inkl. Adapter IG 22 x 1,5 (f. Kränzle, ...)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauchqualität: | Hochdruckschlauch | Schlauchlänge: | 15 m | Max. Arbeitsdruck: | 200 bar | Blockiervorrichtung abschaltbar: | Ja | Offene Bauart: | Ja | Gewicht: | 16.5 kg | Konstruktion: | Stahl | Mit Schlauchanschluss: | Ja | Ursprungsland: | IT | Paketdiensfähig: | NEIN | "": | "" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |