Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller EUROREEL ELECTRIC 10/230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kabelaufroller EUROREEL ELECTRIC 10/230
Automatischer Kabelaufroller EUROREEL ELECTRIC 10/230
Artikel-Nr.:
     C6014-42298
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42298
EAN/GTIN:
     9004853422980
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
  • 230 Volt Einstiegsmodell
  • Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des
    Elektrokabels
  • Exakte Blockiervorrichtung
  • Inklusive Stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose ausgestattet
  • Mit thermischer Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabellänge:
10 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1000 W
Belastbarkeit abgerollt:
2000 W
Überlastsicherung:
Ja
Abmessungen:
280x150x280 mm
Gewicht:
3.4 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42299
ab € 95,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.