Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle Pneumatik
>
Artikel
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 3/8', 13 mm, Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-42357
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
42357
EAN/GTIN:
9004853423574
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schlauchtülle, Außengewinde, Messing
AG ø 3/8', ø 13 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG Fittings:
ELMAG Fittings sind schraub- oder steckbare Verbindungseleme
... >
Kupplungen, Tüllen, Fittings
>
Messingschlauchtüllen
>
mit Außengewinde
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft Schlauchtülle
,
Schlauchtülle Druckluft
,
Pneumatik-Schlauchtüllen
,
Schlauchtülle Pneumatik
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
messing schnellkupplung 3/8"
,
druckluft schlauchtülle
,
schlauchtülle druckluft 3/8"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 1/2', 13 mm, Messing
ELMAG
42359
ab € 4,09*
Ähnlich
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 1/2', 9 mm, Messing
ELMAG
42358
ab € 4,11*
Ähnlich
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 1/4', 6 mm, Messing
ELMAG
42350
ab € 1,79*
Ähnlich
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 1/4', 9 mm, Messing
ELMAG
42352
ab € 1,79*
Ähnlich
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 1/8', 6 mm, Messing
ELMAG
42349
ab € 1,80*
Ähnlich
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 3/8', 9 mm, Messing
ELMAG
42356
ab € 2,06*
Ähnlich
Schlauchtülle mit Überwurfmutter IG 1/2', 6 mm, Messing
ELMAG
42368
ab € 4,13*
Ähnlich
Schlauchtülle mit Überwurfmutter IG 1/4', 9 mm, Messing
ELMAG
42362
ab € 2,06*
Ähnlich
Schlauchverbindungsrohr für 9 mm Schlauch, Messing
ELMAG
42372
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen