Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer RG, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckminderer RG, 1/2'
Druckminderer RG, 1/2'
Artikel-Nr.:
     C6014-42512
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42512
EAN/GTIN:
     9004853425127
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
  • 1/2'
  • Regler/ Druckminderer
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
2600 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 27,02*
Ähnlich
ELMAG
42510
ab € 28,72*
Ähnlich
ELMAG
42520
ab € 41,11*
Ähnlich
ELMAG
42524
ab € 67,86*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,01*
Ähnlich
ELMAG
42525
ab € 71,02*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,88*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 84,47*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 123,42*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 91,34*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 101,49*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 11,92*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.