Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kupplung DN 5, AG 1/4' (für Airbrush)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kupplung DN 5, AG 1/4'
Mini-Kupplung DN 5, AG 1/4'
Artikel-Nr.:
     C6014-42650
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42650
EAN/GTIN:
     9004853426506
    Weitere Informationen:
    Länge:
    38 mm
    Gewinde- oder Tüllenlänge:
    9 mm
    Schlüsselweite:
    17 mm
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    41600
    ab € 87,64*
    Ähnlich
    ELMAG
    42653
    ab € 10,96*
    Ähnlich
    ELMAG
    42770
    ab € 24,52*
    Ähnlich
    ELMAG
    41200
    ab € 14,05*
    Ähnlich
    ELMAG
    42681
    ab € 32,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.