Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/13' für Druckluft u. Wasser 70°C, 40 m, 3/4', 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/13'
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/13'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43002
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43002
EAN/GTIN:
     9004853430022
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    3/4 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    19 x 26,5 mm
    Schlauchlänge:
    40 m
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1'
    Anschluss Ausgang:
    AG 3/4'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Mess
    Einsatzgebiet::
    - Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft<br/>- Betrieb von D
    Serienmäßig::
    - Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.665,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.985,02*
    € 2.362,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.778,49*
    € 2.116,40
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.771,38*
    € 2.107,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.713,33*
    € 2.038,86
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 1.711,62*
    € 2.036,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.683,17*
    € 2.002,97
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1.683,01*
    € 2.002,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.665,70*
    € 1.982,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.