Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/16' für Druckluft u. Wasser 70°C, 20bar 'ohne Schlauch'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/16' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/16' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43007
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43007
EAN/GTIN:
     9004853430077
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1/2'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Mess
    Einsatzgebiet::
    - Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft<br/>- Betrieb von D
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.021,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.128,75*
    € 1.343,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.115,02*
    € 1.326,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.072,50*
    € 1.276,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.046,62*
    € 1.245,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.021,19*
    € 1.215,22
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43012
    ab € 1.653,22*
    Ähnlich
    ELMAG
    43013
    ab € 437,79*
    Ähnlich
    ELMAG
    43420
    ab € 661,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.