Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauchaufroller
>
Artikel
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/48' für Öle, Frostschutzmittel, 1/2', 50m, 150 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-43129
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
43129
EAN/GTIN:
9004853431296
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1/2 Zoll
Schlauch-Ø innen x außen:
12,7 x 19 mm
Schlauchlänge:
50 m
Max. Arbeitsdruck:
150 bar
Anschluss Eingang:
IG 1/2'
Anschluss Ausgang:
AG 1/2'
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Ausführung::
- Trommel/Halterung: Lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Stah
Einsatzgebiet::
- Maschinen-Betankung, Werkstätten, Wartungsbetriebe, Landwi
Serienmäßig::
- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch
... >
Automatische Aufroller
>
INDUSTRIE Schlauchaufroller
>
Öl, Frostschutzmittel, 50-150 bar
Weitere Suchbegriffe:
schlauch-trommel 50 meter
,
schlauch trommel
,
elmag schlauchabroller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.575,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.869,24*
€ 2.224,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,73*
€ 1.992,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.668,04*
€ 1.984,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,38*
€ 1.918,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.610,77*
€ 1.916,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,01*
€ 1.883,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.582,86*
€ 1.883,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.575,16*
€ 1.874,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/50' für Fette, ohne Schlauch, 400bar
ELMAG
43170
ab € 405,69*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/50' für Fette, ohne Schlauch, 400bar
ELMAG
43175
ab € 489,40*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/40' für Öle, Frostschutzmittel, ohne Schlauch, 150 bar
ELMAG
43122
ab € 989,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen