Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschpistole RB 35 maximal 80°C, 12 bar, 50 l/min, IG 1/2' mit drehbaren Anschluss (Innenteile: Edelstahl AISI 303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschpistole RB 35
Waschpistole RB 35
Artikel-Nr.:
     C6014-43330
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43330
EAN/GTIN:
     9004853433306
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
elmag waschpistole
  • Niederdruckpistole bis max. 12 bar
  • Stufenlose Regelung der Strahlstärke mittels Hebel (Sprühnebel bis konzentrierter Strahl)
  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit drei Gummischutzringen
  • Schutz vor versehentlicher Betätigung des Hebels
  • Eingang IG 1/2' mit Drehgelenk
  • Düsen und Federn aus Edelstahl AISI 303/316 (korrosionsbeständig)
  • Max. Durchflussmenge 50 l/min
  • Max. Betriebstemperatur 80°C
  • Verwendung auch im Lebensmittel- und Hygienebereich möglich
Weitere Informationen:
Niederdruckpistole:
12 bar
Regelung der Strahlstärke:
stufenlos mittels Hebel (Sprühnebel bis konzentrierter Strah
Kunststoffgehäuse:
schlagfest mit drei Gummischutzringen
Schutz vor versehentlicher Hebelbetätigung:
Ja
Eingang:
IG 1/2 mit Drehgelenk Zoll
Innenteile (Düsen und Federn):
Edelstahl AlSl 303/316 (korrosionsbeständig)
Max. Durchflussmenge:
50 l/min
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einsatzmöglichkeiten:
auch im Lebensmittel- und Hygienebereich
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: hochdruckpistole
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43332
ab € 128,63*
Ähnlich
ELMAG
43333
ab € 409,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.