Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/10' für Druckluft u. Wasser 70°C, 20bar 'ohne Schlauch'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/10' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/10' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43407
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43407
EAN/GTIN:
     9004853434075
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Mess
    Einsatzgebiet::
    - Landwirtschaft, Baugewerbe, Werkstätten, Flughäfen<br/>- B
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 990,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.207,25*
    € 1.436,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.082,49*
    € 1.288,16
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.076,53*
    € 1.281,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.036,89*
    € 1.233,90
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 1.035,85*
    € 1.232,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.013,09*
    € 1.205,58
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1.012,99*
    € 1.205,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 990,77*
    € 1.179,02
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    44007
    ab € 630,70*
    Ähnlich
    ELMAG
    43406
    ab € 592,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.