Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '562/13' für Druckluft u. Wasser 70°C, 40 m, 3/4', 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '562/13'
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '562/13'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43434
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43434
EAN/GTIN:
     9004853434341
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    3/4 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    19 x 26,5 mm
    Schlauchlänge:
    40 m
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1'
    Anschluss Ausgang:
    AG 3/4'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Me
    Einsatzgebiet::
    - Innen und Außen (korrosionsgeschützt)<br/>- Betrieb von Dr
    Serienmäßig::
    - Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.530,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.686,97*
    € 3.197,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.657,52*
    € 3.162,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.575,47*
    € 3.064,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.537,47*
    € 3.019,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.530,03*
    € 3.010,74
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43427
    ab € 1.164,93*
    Ähnlich
    ELMAG
    43431
    ab € 1.820,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.