Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '562/28' für Druckluft u. Wasser 130°C, 50 m, 1/2', 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '562/28'
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '562/28'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43469
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43469
EAN/GTIN:
     9004853434693
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    1/2 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    12,7 x 18,5 mm
    Schlauchlänge:
    50 m
    Max. Arbeitsdruck:
    100 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1/2'
    Anschluss Ausgang:
    AG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Ed
    Einsatzgebiet::
    - Innen und Außen (korrosionsgeschützt)<br/>- Baugewerbe, In
    Serienmäßig::
    - Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.413,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.572,15*
    € 3.060,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.542,93*
    € 3.026,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.460,86*
    € 2.928,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.422,51*
    € 2.882,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.413,03*
    € 2.871,51
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43024
    ab € 354,90*
    Ähnlich
    ELMAG
    44015
    ab € 407,16*
    Ähnlich
    ELMAG
    43468
    ab € 2.301,48*
    Ähnlich
    ELMAG
    43461
    ab € 1.894,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.