Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchtrommel '430/500' für Öl, mit doppelten Anschluss Eingang bzw. Ausgang, 13m-2x13mm, 10m-2x17, 400bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchtrommel '430/500'
INDUSTRIE Schlauchtrommel '430/500'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43576
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43576
EAN/GTIN:
     9004853435768
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • für Öl
Weitere Informationen:
Kapazität (für Schläuche mit Ø 2 x 13):
13 m
Kapazität (für Schläuche mit Ø 2 x 17):
10 m
Anschluss Eingang:
IG 3/8' Zoll
Anschluss Ausgang:
AG 3/8' Zoll
Drehgelenk:
Stahl
Dichtung:
Polyurethan
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Ausführung::
- Trommel/Halterung: Lackierter Stahl <br/>- Drehgelenk: Sta
Einsatzgebiet::
- Baugewerbe, Lackierereien, Hydraulikwerkzeuge
Serienmäßig::
- Schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/><br/><br/>
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,01*
€ 697,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,25*
€ 671,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 563,12*
€ 670,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,92*
€ 623,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 523,39*
€ 622,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,39*
€ 599,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43570
ab € 497,87*
Ähnlich
ELMAG
43572
ab € 614,52*
Ähnlich
ELMAG
43574
ab € 499,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.