Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauchaufroller
>
Artikel
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/77' für Sauerstoff/Azetylen, 20m, 2x3/8'mm, 20bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-43592
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
43592
EAN/GTIN:
9004853435928
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2 x 3/8 Zoll
Schlauch-Ø innen x außen:
9 + 9 x 16 mm
Schlauchlänge:
20 m
Max. Arbeitsdruck:
20 bar
Anschluss Eingang:
IG 3/8'
Anschluss Ausgang:
IG 3/8'
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Ausführung::
- Trommel/Halterung: Lackierter Stahl <br/>- Drehgelenk: Mes
Einsatzgebiet::
- Stahlbau, Werkstätten (KFZ, LKW)<br/>- Schrotthandel, Auto
Serienmäßig::
- Schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
... >
Automatische Aufroller
>
INDUSTRIE Schlauchaufroller
>
Sauerstoff, Azetylen, 20 bar
Weitere Suchbegriffe:
schlauchaufroller 20bar 20m
,
schlauch trommel
,
schlauch-trommel 20m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,32*
€ 1.296,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,14*
€ 1.161,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 970,77*
€ 1.155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,76*
€ 1.118,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 938,82*
€ 1.117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,30*
€ 1.095,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 919,38*
€ 1.094,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,15*
€ 1.079,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/70' für Sauerstoff/Azetylen, ohne Schlauch, 20bar
ELMAG
43582
ab € 561,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen