Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauchaufroller
>
Artikel
INDUSTRIE Schlauchaufroller '436/250' für AD blue, ohne Schlauch, 10bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-43711
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
43711
EAN/GTIN:
9004853437113
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
20 bar
Anschluss Eingang:
IG 3/4'
Anschluss Ausgang:
IG 3/4'
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Ausführung::
- Trommel/Halterung: Lackierter Stahl <br/>- Drehgelenk: Ede
Einsatzgebiet::
- Werkstätten (KFZ, LKW)<br/>- Betankungsanlagen
Serienmäßig::
- Schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/><br/>
... >
Automatische Aufroller
>
INDUSTRIE Schlauchaufroller
>
AD blue, bis 20 bar
Weitere Suchbegriffe:
schlauch-trommel 10 bar
,
schlauch trommel
,
elmag schlauchabroller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,31*
€ 978,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,70*
€ 942,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 783,78*
€ 932,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,73*
€ 898,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 752,84*
€ 895,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,76*
€ 873,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 733,68*
€ 873,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,15*
€ 848,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/61' für Diesel, Benzin, Kerosin, 15 m, 3/4', 10bar
ELMAG
43082
ab € 815,57*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/63' für Diesel, Benzin, Kerosin, 40 m, 3/4', 10bar
ELMAG
43083
ab € 1.509,60*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '534/250' für AD blue, ohne Schlauch 10 bar
ELMAG
43715
ab € 837,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen