Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Stabschleifer EPS 427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Stabschleifer
DL-Stabschleifer
Artikel-Nr.:
     C6014-43808
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43808
EAN/GTIN:
     9004853438080
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
  • Präzisions-Spannzangen für höchste Rundlaufgenauigkeit (0,08 mm)
  • Heckauspuff mit Doppelschalldämpfer (sehr leise)
  • Leistungs- und Drehzahlregelung
  • Drehbarer Luftanschluss
  • Kälteisolierendes Compositgehäuse
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
Weitere Informationen:
Spannzange:
6 mm
Drehzahl:
20000 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
320 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
3.8 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
80 dB(A)
Länge:
214 mm
Gewicht:
0.71 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,90*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,09*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,17*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,54*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,26*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,04*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,97*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,78*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.