Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 6186/PRC/IP65, 24+2 Meter, 3x1,5mm² (2 m Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA 6186/PRC/IP65, 24+2 Meter, 3x1,5mm² (2 m Zuleitung, Stecker und Kupplung)
Artikel-Nr.:
     C6014-44217
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44217
EAN/GTIN:
     9004853442179
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 589,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.