Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 1428, 20+2 Meter, 3x2,5mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44220
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44220
EAN/GTIN:
     9004853442209
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Schutzklasse IP 65
  • EN 61242 bzw. EN 61316
  • Trommel aus verzinktem Stahl
  • Seitlicher Befestigungsflansch aus Aluminium
  • Stahlfeder mit langer Lebensdauer
  • Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar! (bis 12 Leiter, Kabelquerschnitt bis 6 mm², bis 50 Ampere, auch ohne Kabel erhältlich)
  • Kabellänge von bis zu 22 Metern
  • Elektrische Spannung 230 bzw. 400 Volt
  • Grundausstattung ohne Bügel und Rollenkabelführung
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
3 x 2,5 mm²
Kabellänge:
22 m
Belastbarkeit aufgerollt:
2000 W
Belastbarkeit abgerollt:
3500 W
Schutzklasse:
65 IP
Stromstärke:
20000 mA
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
OPTIONAL: Schwenkbügel 1401:
Diese Befestigungsvorrichtung ist nur geeignet, wenn der Kab
OPTIONAL: Fixer Bügel 1403:
Zur Befestigung an Wand, Fußboden oder Decke.
OPTIONAL: Arm mit Rollenkabelführung 1406:
- Komplett mit Zahnarretierung.<br/>- Kombinierbar mit Bügel
ACHTUNG:
Ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,70*
€ 1.127,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,69*
€ 1.052,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 878,93*
€ 1.045,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,10*
€ 1.014,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 851,25*
€ 1.012,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,58*
€ 989,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 830,74*
€ 988,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,47*
€ 960,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
44226
ab € 37,10*
Zubehör
ELMAG
44225
ab € 61,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.