Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 1442, 15+2 Meter, 5x2,5mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA 1442
Autom. Kabelaufroller ZECA 1442
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44222
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44222
EAN/GTIN:
     9004853442223
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Schutzklasse IP 65
  • EN 61242 bzw. EN 61316
  • Trommel aus verzinktem Stahl
  • Seitlicher Befestigungsflansch aus Aluminium
  • Stahlfeder mit langer Lebensdauer
  • Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar! (bis 12 Leiter, Kabelquerschnitt bis 6 mm², bis 50 Ampere, auch ohne Kabel erhältlich)
  • Kabellänge von bis zu 22 Metern
  • Elektrische Spannung 230 bzw. 400 Volt
  • Grundausstattung ohne Bügel und Rollenkabelführung
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
5 x 2,5 mm²
Kabellänge:
17 m
Belastbarkeit aufgerollt:
7000 W
Belastbarkeit abgerollt:
10000 W
Schutzklasse:
65 IP
Stromstärke:
20000 mA
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
OPTIONAL: Schwenkbügel 1401:
Diese Befestigungsvorrichtung ist nur geeignet, wenn der Kab
OPTIONAL: Fixer Bügel 1403:
Zur Befestigung an Wand, Fußboden oder Decke.
OPTIONAL: Arm mit Rollenkabelführung 1406:
- Komplett mit Zahnarretierung.<br/>- Kombinierbar mit Bügel
ACHTUNG:
Ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,63*
€ 1.278,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,00*
€ 1.263,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,07*
€ 1.224,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,66*
€ 1.196,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,26*
€ 1.161,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.