Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 1753/RNF, 24+2 Meter, 5x2,5mm², IP 65 (2,5 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44240
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44240
EAN/GTIN:
     9004853442407
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Schutzklasse IP 65
  • Industrie-Norm: EN 61316:1999
  • Trommel & Arm aus verzinktem Stahl
  • Seitlicher Befestigungsflansch aus Aluminium
  • Stahlfeder mit langer Lebensdauer
  • Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar! (bis 24 Leiter, Kabelquerschnitt bis 16 mm², bis 100 Ampere, Kabellänge bis zu 53 m, auch ohne Kabel erhältlich)
  • Kabellänge von bis zu 26 Metern
  • Elektrische Spannung 400 Volt
  • Inkl. 2,5 m Zuleitung
  • Inkl. Kabelrollenführung und Zahnarretierung
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
5 x 2,5 mm²
Kabellänge:
26 m
Belastbarkeit aufgerollt:
7000 W
Belastbarkeit abgerollt:
9500 W
Schutzklasse:
65 IP
Stromstärke:
32000 mA
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
OPTIONAL: Befestigungsvorrichtung 1701:
Diese Befestigungsvorrichtung ist nur geeignet, wenn der Kab
OPTIONAL: Feste Befestigungsvorrichtung 1703:
Zur Befestigung an Wand, Fußboden oder Decke.
OPTIONAL: Schwenkbarer Arm 1704:
- Komplett mit Zahnarretierung.<br/>- Für autom. Anwendungen
ACHTUNG:
2,5 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.900,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,78*
€ 2.422,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,64*
€ 2.400,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,73*
€ 2.329,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,56*
€ 2.290,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.900,03*
€ 2.261,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
44250
ab € 211,73*
Zubehör
ELMAG
44251
ab € 143,47*
Zubehör
ELMAG
44252
ab € 142,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.