Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 1759, 24+2 Meter, 5x6mm², IP 65 (2,5 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44242
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44242
EAN/GTIN:
     9004853442421
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Schutzklasse IP 65
  • Industrie-Norm: EN 61316:1999
  • Trommel & Arm aus verzinktem Stahl
  • Seitlicher Befestigungsflansch aus Aluminium
  • Stahlfeder mit langer Lebensdauer
  • Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar! (bis 24 Leiter, Kabelquerschnitt bis 16 mm², bis 100 Ampere, Kabellänge bis zu 53 m, auch ohne Kabel erhältlich)
  • Kabellänge von bis zu 26 Metern
  • Elektrische Spannung 400 Volt
  • Inkl. 2,5 m Zuleitung
  • Inkl. Kabelrollenführung und Zahnarretierung
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
5 x 6 mm²
Kabellänge:
26 m
Belastbarkeit aufgerollt:
17000 W
Belastbarkeit abgerollt:
22000 W
Schutzklasse:
65 IP
Stromstärke:
60000 mA
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
OPTIONAL: Feste Befestigungsvorrichtung 1703:
Zur Befestigung an Wand, Fußboden oder Decke.
OPTIONAL: Schwenkbarer Arm 1704:
- Komplett mit Zahnarretierung.<br/>- Für autom. Anwendungen
ACHTUNG:
2,5 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.324,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,01*
€ 2.919,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.437,86*
€ 2.901,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,06*
€ 2.819,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.332,29*
€ 2.775,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.324,56*
€ 2.766,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
44250
ab € 211,73*
Zubehör
ELMAG
44251
ab € 143,47*
Zubehör
ELMAG
44252
ab € 142,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.