Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckdosenverteiler
>
Artikel
Rollenkabelführung Art. 953 für Serie 67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-44258
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
44258
EAN/GTIN:
9004853442582
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
... >
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Zubehör für Automatische Aufroller
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 142405, 15+2 Meter, 24x0,5 mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44297
ab € 2.465,95*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 470505C, 12+1 Meter, 5x0,5 C mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44286
ab € 659,32*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 470607, 15+1 Meter, 6x0,75 mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44288
ab € 528,53*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 4708 CAT5E, 11+1 Meter, 4x(2x0,15) C mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44298
ab € 827,77*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 4708 CAT6, 11+1 Meter, 4x(2x0,15) C mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44300
ab € 828,88*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 471102C, 8+1 Meter, 11x0,25 C mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44290
ab € 810,45*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 471205, 9+1 Meter, 12x0,5 mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44296
ab € 690,06*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 670505C, 20+2 Meter, 5x0,5 C mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44287
ab € 1.051,39*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 670607, 20+2 Meter, 6x0,75 mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44289
ab € 986,84*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 6708 CAT5E, 20+2 Meter, 4x(2x0,15) C mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44299
ab € 1.397,30*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 6708 CAT6, 20+2 Meter, 4x(2x0,15) C mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44301
ab € 1.406,48*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 671102C, 18+2 Meter, 11x0,25 C mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44291
ab € 1.332,67*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 671105C, 10+2 Meter, 11x0,5 C mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44292
ab € 1.200,24*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 671205, 20+2 Meter, 12x0,5 mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44294
ab € 1.248,05*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller ZECA 'DATAFLUX' 672302C, 6+2 Meter, 23x02,5 C mm², IP 65 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG
44293
ab € 2.031,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen