Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schwingschleifer EPS 470 Teller 92x173x10 mm, 8 Loch, Hub 2,5 mm ACHTUNG: NEU MIT 8-Loch-Schleifteller !!!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schwingschleifer EPS 470
DL-Schwingschleifer EPS 470
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44750
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44750
EAN/GTIN:
     9004853447501
Suchbegriffe:
Druckluft-Schwingschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
  • Geringer Hub, dadurch für Feinschleifarbeiten besonders geeignet
  • Ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
  • Schleifplatte 93 x 180 mm
  • Lochform GL 17, 8 Absauglöcher Ø 10 mm
  • Schleifblattfixierung durch Klammer
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Universell einsetzbar für Holz und Metall
  • Anschluss für externe Staubabsaugung
Weitere Informationen:
Schleiffläche:
93x180 mm
Drehzahl:
10000 UpM
Hubhöhe:
2.5 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
170 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Schalldruckpegel (1 m):
83.2 dB(A)
Länge:
240 mm
Gewicht:
1.1 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Druckluftschlauchlänge:
Je länger der Druckluftschlauch, umso geringer ist der verfü
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44800
ab € 100,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.